missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: CzaPEK-Dox-Bouillon

Artikelnummer. 11778802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11778802 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11778802 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 233810

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Kultivierung von Organismen, die anorganischen Stickstoff verwerten können

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp CzaPEK-Dox-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Saccharose 30 g/l, Natriumnitrat 3 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Kaliumchlorid 0,5 g/l, Eisensulfat 0,01 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von Organismen, die anorganischen Stickstoff verwerten können
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.