missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Todd-Hewitt-Bouillon-Fertigmedien
Click to view available options
:
Todd-Hewitt-Bouillon; 5 ml; Menge: 100 Stück/Packung
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Todd-Hewitt-Bouillon |
| Zusammensetzung | Herzinfusion aus (Feststoffen) 3,1 g/l, Pepton 20 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 2 g/l, Natriumphosphat 0,4 g/l, Natriumcarbonat 2,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von beta-hämolytischen Streptokokken |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 5 mL |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur