missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™/Difco™ TB Fluoreszenz-Färbemittel-Kit M

Artikelnummer. 15191866
Change view
Click to view available options
Menge:
4 Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15191866 4 Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15191866 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 212519

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Mit je einer 250 ml-Flasche: Auramin M, Entfärber und Kaliumpermanganat

Zum Färben von Mykobakterien mit dem Morse-, Blair-, Weiser- oder Sproat-Fluoreszenz-Verfahren

Färbt Abstriche aus Proben und Kulturen, die im Verdacht stehen, Mykobakterien zu enthalten, und ermöglicht so eine frühzeitige mutmaßliche Diagnose einer mykobakteriellen Infektion und die Charakterisierung bakterieller Isolate.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ TB-Fluoreszenz-Färbeset
Menge 4 Packung
Enthält Auramin M, Entfärber und Kaliumpermanganat
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Färben von Mykobakterien durch das Morse-, Blair-, Weiser- und Sproat-Fluoreszenzverfahren
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Verpackungsart Flasche
Färbemitteltyp Fluoreszenz-Färbemittel-Kit M (Auramin M, Entfärber, Kaliumpermanganat)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kit Tb Fluorescent Stain Kit M
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P235-Kühl halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, phenol,4,4'-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline]

Für in vitro -Diagnostik.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.