missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 100G SALT ACIDE DESOXYCHOLIC DESOXYCHOLIQUE

Artikelnummer. 11702804
Click to view available options
:
Natriumdesoxycholat; BD Difco; 100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11702804

Marke: BD 224820

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

  • Für Pneumokokken-Gallenlöslichkeitstests
  • Als Medienbestandteil

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Zusatzstoff Natrium-Desoxycholat
Form Dehydriert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pneumokokken-Galle-Löslichkeitstest und als Medienkomponente
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bottle Sodium Desoxycholate 100G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 3-roxy-5-ate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt