missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Mycoflask™ Selenit-F-Bouillon Fertigmedien

Artikelnummer. p-4639660
Click to view available options
Menge:
10 Packung
100/Packung
Medientyp:
Selenit-F-Bouillon
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17362311

Marke: BD 221021

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance

Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE, BS12, MCM9, SMWW
Farbe Beige
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Flüssig
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Medientyp Selenit-F-Bouillon
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Laktose 4 g/l, Natriumselenit 4 g/l, Natriumphosphat 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien, Urin, Wasser, Lebensmitteln und anderen Materialien von gesundheitlicher Bedeutung
Verpackungsart Röhrchen mit Dichtkappe
Menge 100/Packung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD BBL Selenite-F, 8 mL of 100 size K tubes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium selenite

For in vitro diagnostic use.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt