missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ BATTERY CHARGE Akkuladeschrank ION-CLASSIC-90

Artikelnummer. 16379416 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Version für CH
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Anzahl Einschübe Packungsgröße
16379416 Version für CH 6 1 Stück
16349416 Version für CH 3 1 Stück
16359416 Version für CH 4 1 Stück
16369416 Version für CH 5 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 16379416 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 3727604738247

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem

  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
  • Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte technische Belüftung zur Vermeidung von Wärmestau, Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
  • Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
Beschreibung Version für CH
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Enthält Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 33 l Fassungsvermögen
Tragkraft 180 kg
Modell IO90.195.120.K3.WDC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Gitterrost
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Material Stahlblech
Produkttyp Akkuladeschrank
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.