missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE Akkuladeschrank ION-CLASSIC-90
Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem
Marke: Asecos™ 3727604738243
Additional Details : Gewicht : 516.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
- Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte technische Belüftung zur Vermeidung von Wärmestau, Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
- Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung
Spezifikation
Version für CH | |
Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus | |
Stahlblech | |
615 x 1193 x 2224 mm | |
Anthrazitgrau (RAL 7016)/Enzianblau (RAL 5010), Gentian Blue | |
180 kg | |
IO90.195.120.K3.WDC | |
2 |
Ladeschrank | |
Pulverbeschichtet struktur | |
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 33 l Fassungsvermögen | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Gitterrost | |
2 Flügeltüren | |
4 | |
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform |