missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Standard-Papierwischtücher, Rolle Blau W1, Mehrzweck, 2 x 340 m, 128408
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Erledigen Sie jegliche Wischarbeiten – die Mehrzwecktücher sind fest und saugfähig für verschiedenste Aufgaben
- Verringern Sie den Wartungsaufwand – dank der hohen Kapazität müssen die Papierrollen nicht so oft nachgefüllt werden
- Hohe Widerstandsfähigkeit – die Papierwischtücher bleiben sogar im nassen Zustand stark und können wiederverwendet werden
- Tork Easy Handling™ Plastic Packaging – für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 371.83 yd. |
| Länge (metrisch) | 340 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 14.53 in. |
| Breite (metrisch) | 36.9 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?