missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Basishalterungen

Marke:  IKA™ 0003149000

Additional Details : Gewicht : 0.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10421153

  • 558.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
18-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

AS 260.1 Universalaufsatz
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen gestatten universelle Anpassung an die Gefässe. Aufstellfläche 320/320mm.
Lieferumfang: 1 x AS 1.60 Basishalterung, 4 x AS 1.61 Spannwalze, 8 x AS 1.5 Befestigungsschraube
AS 260.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten).
Anzahl Halteklammern (Volumen): 56 x AS 2.1 (25mL), 23 x AS 2.2 (50mL), 23 x AS 2.3 (100mL), 11 x AS 2.4 (250mL), 9 x AS 2.5 (500mL)
AS 260.3 Schalenaufsatz
Für schonendes Bewegen von z. B. Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie (PP). Aufstellfläche 320/320mm.
AS 260.5 Scheidetrichteraufsatz
Zum Ausschütteln, Aussalzen, Extrahieren, Eluieren, Anreichern. Die drei Spannwalzen (im Lieferumfang enthalten) sind höhenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Scheidetrichtergrössen. Die Scheidetrichter werden mittels O-Ringen gesichert (fünf O-Ringe im Lieferumfang enthalten). Für 6 x 50mL, 5 x 100mL, 3 x 250mL, 3 500mL Scheidetrichter.
Typ: Basishalterung AS 1.60 zu AS 260.1, B/T/H 348/335/135mm
Spezifikation

Spezifikation

KS260 Shaker
Basic Holder
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation