missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood

Artikelnummer. 17716839 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Integriertes Gebläse
Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse
Kein Gebläse
Spannung:
208/230 V
220 V
230 V
Konfigurationsoptionen:
komplett montiert
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Spannung Konfigurationsoptionen Packungsgröße
17716839 Kein Gebläse 208/230 V komplett montiert 1 Stück
15860378 Integriertes Gebläse 220 V komplett montiert 1 Stück
15912481 Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse 230 V komplett montiert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17716839 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 2246401
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.

For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.

  • Bypass-Luftstromdesign
  • Das haltbare Außengehäuse und der Innenraum aus Epoxidharz-beschichtetem 16-Gauge-Stahl sind widerstandsfähig gegen chemische Einwirkung
  • LED-Beleuchtung
  • Vertikal aufsteigende Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
  • Einstellbares zweiteiliges Leitblech
  • Gebogene Luftfolie
  • Die rechte Montageplatte ist werkseitig für bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (Kits separat erhältlich) vorbereitet.
  • Rechte Innenwand, werkseitig vorbereitet für einen Tassenspüler und Wechsler (Tassenspüler und Wechsler separat erhältlich)
  • Auslassanschluss mit 10,31 in. Außendurchmesser aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl

Bestellinformation

Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.

Spezifikation

Produkttyp Tisch-Abzugshaube
Beschichtung Powder
Beleuchtungsart Dampfgeschützte LED
Material Epoxy-coated Steel
Produktlinie Labconco Basic
Stromstärke 1 A
Zertifizierung/Konformität ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Farbe Gletscherweiß
Konfigurationsoptionen komplett montiert
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Tiefe (metrisch) 63.5 cm
Beschreibung Remote blower required
Abmessungen (L x B x H) 70 x 25 x 48 in.
Flussrate 1120 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, Klassenräume und Anwendungen für leichte Beanspruchung, bei denen eine sichere Belüftung erforderlich ist.
Höhe (angloamerikanisch) 48 in.
Höhe (metrisch) 121.9 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Kein Gebläse
Modell Basic 70
Erforderliches Zubehör Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
Spannung 208/230 V
Gewicht (angloamerikanisch) 450 lb.
Gewicht (metrisch) 204 kg
Breite (angloamerikanisch) 70 in.
Breite (metrisch) 177.8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.