missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Kugelflansche KF Kugel mit Olive

Artikelnummer. 11592364
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Kugel KF 15, Olive 10 mm
Kugel KF 15, Olive 16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
11592364 Kugel KF 15, Olive 10 mm 1 Stück
11502374 Kugel KF 15, Olive 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11592364 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05107110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 CHF
    82.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.65 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Mit KF-Kugel
  • Mit Glasolive
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen

Spezifikation

Enthält KF-Kugel und Glasolive
Material Duran Glas
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Kugel KF 15, Olive 10 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.