missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bacti-Loop Microsterilizer with CH plug

Artikelnummer. 31781854 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (angloamerikanisch):
1500°F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (angloamerikanisch) Packungsgröße
31781854 1500°F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31781854
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides flameless sterilization of inoculating loops, small tools and tube mouths without splatter or cross-contamination.

  • Complete sterilization of loops, needles and tube mouths
  • Safe, convenient and no spatter
  • Flameless, safe for use in anaerobic chambers and hoods
  • Sterilization in 5-7 seconds
  • Ideal for research laboratories
  • Standby setting extends heater core life

Spezifikation

Tiefe (metrisch) Kammer 153 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 0.55 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 6 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flame-free sterilization
Zur Verwendung mit (Geräte) Loops, small tools, tube mouths
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 153 mm
Produkttyp Inoculating Loop and Needle Sterilizer
Temperatur (angloamerikanisch) 1500°F
Temperatur (metrisch) 815°C
Spannung 230 V
Sterilität Non-sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.