missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ BACOU ELEC ESD S3 Schuhe
Die Honeywell™ BACOU ELEC ESD S3 Schuhe bieten ein wasserfestes Vollleder-Obermaterial und durchstichsichere Edelstahlsohlen.
Marke: Honeywell™ 6246133-48/7
Additional Details : Gewicht : 1.88000kg
Beschreibung
- Wasserabweisendes Obermaterial aus vollkörnigem Leder.
- Hohe Beständigkeit und Flexibilität
- Verstärkter Schutz über der Zehenkappe
- Verbesserte Beständigkeit und Sicherheit
- Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur
- Besonders atmungsaktiv, schnell trocknend
- Knöchelrand und Lasche gepolstert
- Passt sich der Fußform des Trägers an und sorgt für Komfort auch über längeren Zeitraum
- Seitliche wasserdichte Faltenbalge
- Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit und Staub in das Schuhwerk
- Zwischensohle: Edelstahl: effiziente Technologie gegen verschiedenste Gefahren Durchstichfestigkeit: über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm.
- Oben: Wasserabweisendes Obermaterial aus vollkörnigem Leder. Knöchelrand und Lasche gepolstert. Seitliche wasserdichte Faltenbalge. Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur Textileinsätze.
- Zehenkappe: 200J SPACIUM™ Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nichtmetallisch: 50 % leichter als Stahl. Extra breit für mehr Komfort: für alle Fußtypen geeignet. Nicht magnetisch. Thermische Dämmung. Unveränderlich.
- Innensohle: PU-Schaum mit doppelter Dichte für intensiven Gebrauch. Entnehmbar für einfache Pflege. Antibakteriell für eine längere Lebensdauer und zur Vermeidung von Gerüchen. Antistatisch für optimale Effizienz. Bequeme Fersenpolster. Entlüftungskanäle.
- Außensohle: Polyurethan mit doppelter Dichte: PU-2D. Komfort-Dichteschicht: 0.5 (sorgt für Leichtigkeit, Flexibilität und Stoßdämpfung und schützt bei Temperaturänderungen). Dichteschicht an der Außensohle: 1 (Widerstand gegen Abrieb, Brennöl und Fett). Hohe Rutschfestigkeit durch gut definierte Stollenkonstruktion, breit, tief und selbstreinigend. SRC-zertifiziert: auf Keramikboden: flach 0.45 (Mindeststandard: 0.32) Absatz 0.46 (Mindeststandard: 0.28)/auf Stahlboden: flach 0.24 (Mindeststandard: 0.18) Absatz 0.24 (Mindeststandard: 0.13). Energieabsorptionskapazität >20 Joule. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit: Volumenverlust < 150 mm3 (with a load of 10 N = 1 kg). Extension before tearing: 650%. Optimised resistance to repeated flexing > 60,000 (Standard >30,000). Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: beschränkt auf niedrige Konzentrationen.
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 Standard, SRC-zertifiziert | |
Leder | |
Edelstahl und Polyurethan |
Schwarz, Orange | |
48 | |
Durchstichfestigkeit über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm |