missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ BACOU ACANTO S1P Schuhe

Die Honeywell™ BACOU ACANTO S1P Schuhe haben perforiertes Obermaterial aus Veloursleder und durchstichsichere Edelstahlsohlen.

Marke:  Honeywell™ 6246107-49/7

Additional Details : Gewicht : 1.96000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15826465

  • 67.51 CHF / 1 Paar


Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Das perforierte Obermaterial aus Wildleder garantiert eine perfekte Fußbelüftung
  • Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur ist extrem atmungsaktiv und schnell trocknend
  • Der gepolsterte Knöchelkragen und die Zunge passen sich der Fußform des Benutzers an und sorgen für Tragekomfort, wenn sie über längere Zeiträume getragen werden
  • Seitliche Faltenbälge reduzieren die Staubmenge, die in die Schuhe eindringt
  • Zwischensohle: Edelstahl: effiziente Technologie gegen verschiedenste Gefahren Durchstichfestigkeit: über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm.
  • Oben: Perforiertes Obermaterial aus Wildleder. Knöchelrand und Lasche gepolstert. Antibakterielles Futter mit 3D-Struktur
  • Zehenkappe: 200J SPACIUM™ Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nichtmetallisch: 50 % leichter als Stahl. Extra breit für mehr Komfort: für alle Fußtypen geeignet. Nicht magnetisch. Thermische Dämmung. Unveränderlich.
  • Innensohle: PU-Schaum mit doppelter Dichte für intensiven Gebrauch. Entnehmbar für einfache Pflege. Antibakteriell für eine längere Lebensdauer und zur Vermeidung von Gerüchen. Antistatisch für optimale Effizienz. Bequeme Fersenpolster. Entlüftungskanäle.
  • Außensohle: Polyurethan mit doppelter Dichte: PU-2D. Komfort-Dichteschicht: 0.5 (sorgt für Leichtigkeit, Flexibilität und Stoßdämpfung und schützt bei Temperaturänderungen). Dichteschicht an der Außensohle: 1 (Widerstand gegen Abrieb, Brennöl und Fett). Hohe Rutschfestigkeit durch gut definierte Stollenkonstruktion, breit, tief und selbstreinigend. SRC-zertifiziert SRA: Auf Keramikplatten: Flach 0.45 (Mindeststandard: 0.32) Absatz 0.46 (Mindeststandard: 0.28)/ SRB: Auf Stahlboden: Flach 0.24 (Mindeststandard: 0.18) Absatz 0.24 (Mindeststandard: 0.13). Energieabsorptionskapazität >20 Joule. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit: Volumenverlust < 150 mm3 (with a load of 10 N = 1 kg). Extension before tearing: 650%. Optimised resistance to repeated flexing > 60,000 (Norm >30,000). Beständigkeit gegen Säuren und Laugen: beschränkt auf niedrige Konzentrationen.
Spezifikation

Spezifikation

Durchstichfestigkeit über1100 N bei einer Spitze von 4.5 mm
Grau
49
EN ISO 20345:2011 Standard, SRC-zertifiziert
Leder
Edelstahl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation