missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7610 Thermotransferetiketten aus Papier, 76 mm Kern
Beschreibung
- 76 mm Kern
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Papier (B-7610) |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?