missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-7610 Thermotransferetiketten aus Papier, 76 mm Kern

Artikelnummer. 11569883
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Höhe (metrisch):
50 mm
55,9 mm
80 mm
159 mm
Breite (metrisch):
80 mm
104 mm
108 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11569883 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500 50 mm 80 mm 1 Stück
11568774 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500 55,9 mm 104 mm 1 Stück
11518784 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500 80 mm 108 mm 1 Stück
11598774 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500 159 mm 108 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11569883 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 620366
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermotransfer-bedruckbares Papier für kostengünstige allgemeine Etikettierungsanwendungen.

  • 76 mm Kern
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Matte Oberfläche

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Papier (B-7610)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-80x50-7610
Anzahl pro Packung 6000 Etiketten/Karton
Menge 6000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 80.00 mm (W) x 50.00 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Abmessungen (L x B) 80.00 mm (W) x 50.00 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,15 in.
Breite (metrisch) 80 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 80.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Alternate Part Number THT-80x50-7610
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.