missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-7423 Polyester-Thermotransferetiketten

Artikelnummer. 11579913
Change view
Click to view available options
Form:
Quadratisch
Rechteck
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Breite (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11579913 Rechteck 6,4 mm 10,2 mm 19,1 mm 1 Rollen
11539913 Quadratisch 5,1 mm 8 mm 5,1 mm 1 Rollen
11549913 Quadratisch 6,4 mm 10,2 mm 6,4 mm 1 Rollen
11559913 Quadratisch 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 1 Rollen
11569913 Quadratisch 12,7 mm 15,9 mm 12,7 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11579913 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Satin
Format Stanzform
Material Polyester (B-7423)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THT-212-7423-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Dicke (metrisch) 0.064 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 10,2 mm
Abmessungen (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Alternate Part Number THT-212-7423-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.