missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-7423 Polyester Thermal Transfer Labels

Artikelnummer. 11539913
Change view
Click to view available options
Form:
Quadratisch
Rechteck
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Breite (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11539913 Quadratisch 5,1 mm 8 mm 5,1 mm 1 Rollen
11579913 Rechteck 6,4 mm 10,2 mm 19,1 mm 1 Rollen
11549913 Quadratisch 6,4 mm 10,2 mm 6,4 mm 1 Rollen
11559913 Quadratisch 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 1 Rollen
11569913 Quadratisch 12,7 mm 15,9 mm 12,7 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11539913 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL Recognized, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Satin
Format Die-cut
Material Polyester (B-7423)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-208-7423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Quadratisch
Größe 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0025 in.
Dicke (metrisch) 0.064 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8 mm
Dimensions (LxW) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0.2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.2 in.
Breite (metrisch) 5,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 5.08 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-208-7423-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.