missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes feature a defined heel for safety and steel soles and toe caps for protection
52.00 CHF - 58.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Moisture wicking non-woven lining. |
Material | Leather, Stainless Steel |
Sohleneigenschaften | Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncuture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
Sohlenmaterial | Polyurethane, Steel |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12088216
|
Euro Protection™
9AZUL40 |
40 |
52.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12018226
|
Euro Protection™
9AZUL43 |
43 |
58.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12098216
|
Euro Protection™
9AZUL41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Midsole with front protective covering.
- Defined heel for better safety, especially on ladders.
- Top grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
Spezifikation
Black | |
Leather, Stainless Steel | |
Polyurethane, Steel | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2011 |
Moisture wicking non-woven lining. | |
Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncuture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Low | |
606 g per shoe in size 8 |