Learn More
Beschreibung
Die transparenten Waschflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte verfügen über ein einzigartiges Zwei-Wege-Ventil, das die Ansammlung von Dampfdruck verhindert und die Gefahr von flüchtigen Lösungsmittellecks eliminiert. Der weite Hals sorgt für eine einfachere und sicherere Füllung. Darüber hinaus sind kadmiumfreie Polypropylen-Dispensierverschlüsse farbcodiert, um eine schnelle Identifizierung zu ermöglichen. Und für eine optimale Kontrolle beim Dispensieren ist der Strahl präzise geformt. Jede Flasche verfügt über ein klares, unauslöschbares Etikett, das den Inhalt, internationale Gefahrenkennzeichen und Anleitungsdiagramme für eine sichere Verwendung umfasst. Unbeschriftete Flaschen mit Beschriftungsflächen und einem kompletten Satz selbstklebender Gefahrenetiketten für den individuellen Gebrauch sind ebenfalls erhältlich. Lieferung in praktischen fünfer Einlegeböden.
Bestellinformation
Es sind Flaschen mit 250 oder 500 ml Kapazität mit fünf gängigen Lösungsmitteletiketten erhältlich.
Compliance
Auf dem Boden jeder Flasche ist ein SPI-Recyclingcode eingestanzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 oz., 250 mL |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Translucent |
| Material | LDPE |
| Breite (metrisch) | 58.92mm |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Zertifizierung/Konformität | SPI recycling code stamped on base |
| Höhe (metrisch) | 206.24 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.32 in. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.