missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen

Artikelnummer. 15777987
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15777987

Marke: Azlon BNL0060P

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.

Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.

  • Durchscheinende, flexible Flaschen aus LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
  • Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
  • Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Translucent
Material LDPE
Anzahl pro Packung 800
Verpackung Bulk
Menge 800/Pk.
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 79 mm
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt