missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
- Durchscheinende, flexible Flaschen aus LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
- Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
- Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 27 mm |
| Material | LDPE |
| Menge | 5/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 238 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur