missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen

Artikelnummer. 11323504
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11323504

Marke: Azlon BGE342P

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese quadratischen Flaschen mit Graduierung eignen sich zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit. Azlon™ quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.

Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit diesen quadratischen Flaschen mit Graduierung.AzlonTM quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.

  • Hochbelastbare quadratische Flaschen mit Einsteckversiegelung und Schraubverschluss
  • Mit Vorrichtung für das Anbringen eines Manipulationsnachweisdrahts zwischen den grifffesten Kappen und dem Hals
  • Eingegossene Graduierungen für eine ungefähre Bestimmung des Volumens
  • Platzsparendes Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 67,63 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die flüssige oder feste Verwendung
Material HDPE
Länge (metrisch) 130 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Breite (metrisch) 98 mm
Verschlussfarbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 215 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Breite (angloamerikanisch) 3,86 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,46 in.
Durchmesser (metrisch) 58 mm (innerer Hals)
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt