missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Die schlanke Passform sorgt für ein gutes Tastempfinden bei der Montage kleinerer Werkstücke
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung ist abriebfest und verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
- Die schmutzabweisende Außenseite ist ideal für mechanische Arbeiten
- Zertifiziert nach OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | NBR-Schaumstoff |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur