missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Schalenaufsatz AS 4000.3 für Petrischalen, Kulturflaschen etc., mit Antirutschfolie
Alle ansehen IKA ProdukteDescription
Universalaufsatz AS 4000.1
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Schalenaufsatz AS 4000.3
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Schalenaufsatz AS 4000.3
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Schalenaufsatz |
| Abmessungen (L x B x H) | 470 x 444 x 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reibungslose Schüttelvorgänge im niedrigen Viskositätsbereich |
| Enthält | Mit integrierter rutschhemmender Folie |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?