missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Arrow 8200 Shoes
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather
- White
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farbe | White |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leather |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 8200 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?