missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, green, semi-skirted, clear wells

Codice prodotto. 15321702
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 plates
missing translation for 'unitSize'
25 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15321702

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ AB2596G

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten, grün, mit halbhohem Rand, flachem Design und weißen Wells sind das Nonplusultra bei PCR-Hochhleistungskunststoffen. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bietet unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung

Besondere Merkmale

Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
Erhöhter Rand— Optimierte Well-Oberfläche verbessert die Abdichtung beim automatisierten Heißsiegeln
Größe nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Größe die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Thermostabiler Rahmen aus Polycarbonat mit Halbrand—Verwindungssteife Thermocycler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Wiederfindung von Proben
Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Rasters—Integriertes Rahmen-/Well-Design für verbesserte Heißsiegelung
Erhältlich mit transparenten und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
Mit Barcode erhältlich—Alle Platten können mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatisierte Anwendungen geliefert werden

Anwendungen
• PCR

Ähnliche Produkte
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Produktlinie Armadillo™
Farbe Grün, Durchsichtig
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato