missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, white wells, barcoded

Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.

Marke:  Thermo Scientific™ BC3396

173.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 12627466

  • 260.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.

Armadillo-Platten sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem standardmäßigen Strichcode mit 128 oder eine, kundenspezifischen Strichcode bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
  • Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
  • Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
  • Die Well-Form ist für eine maximale Probenrückgewinnung optimiert
  • Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
  • Das optisch farblose Deck ermöglicht eine gute Sicht auf die Wells
  • Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
  • Maximales Well-Volumen 0,2 ml
Spezifikation

Spezifikation

Inklusive Barcode
25 Platte
Durchsichtig, Weiß
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polycarbonat, Polypropylen
96
Flaches Profil
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Armadillo™
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
0,2 ml
0,1 mL
Weiß
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.