missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 87-208 Orange Schwergewichts-Latexhandschuhe

Artikelnummer. 30286214 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30286214 9 12 Paare
30286228 8 12 Paare
30286202 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, ein Bestandteil davon kann bei einigen Nutzern allergische Reaktionen hervorrufen. Verwenden Sie nur nach Anweisung und gemäß den Herstelleranweisungen und Warnungen. Bitte konsultieren Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung bezüglich der Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 30286214 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87208090
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, ein Bestandteil davon kann bei einigen Nutzern allergische Reaktionen hervorrufen. Verwenden Sie nur nach Anweisung und gemäß den Herstelleranweisungen und Warnungen. Bitte konsultieren Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung bezüglich der Verwendung dieser Produkte.

Dicke Latexhandschuhe aus Naturkautschuk bieten zusätzlichen Schutz bei intensiven Anwendungen.

Ideal for fishing, chemical processing, agriculture, petroleum refining, plant maintenance, heavy equipment assembly and cleanup

  •  Made from unsupported natural latex
  • Offer abrasion, puncture, and tear resistance
  • With extra heavy-duty, cotton, flock lining
  • Length: 13 in. (33 cm)
  • Thickness: 29 mil
  • Orange

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität EN 374 AKL, EN 388 X121
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated Yes
Anwendungen Industrial
Farbe Orange
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 29.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.75 mm
Produkttyp Heavyweight Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 29 mil
Dicke (metrisch) 0.73 mm
Norm EN 388 EN 388:X121, EN 388:X121X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLOPS
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemical plants and transportation, chemical processing, handling acids, alkalies, salts and ketones
Art der Handschuhstulpe Pinked
Grip Design Lozenge
Auskleidungsmaterial Cotton Flock
Auskleidung Lined
Modell 00-208 9 192085
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.