missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Anisomycin, Proteinsynthesehemmer, Feststoff, 98 % Reinheit, 10 mg

Artikelnummer. 32173962 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32173962 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32173962 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab12049510mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potenter translationaler Inhibitor der Proteinsynthese und Aktivator von Kinase-Kaskaden, einschließlich p38- und JNK-MAP-Kinasen.

  • Molekulargewicht: 265,3 Da
  • Reinheit: >98 %
  • Beschreibung: Translationaler Inhibitor der Proteinsynthese. Hochpotenter Aktivator von Kinase-Kaskaden. Aktiviert stressaktivierte Proteinkinasen, p38, JNK MAP und andere Kinasen stark.
  • Form: Solide
  • Lagerung: Bei +4 °C lagern.

Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Form Kunststoff
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Zielmolekül Protein, S. 38, JNK
Zusammensetzung 100 % Anisomycin
Menge 10 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmung der Proteinsynthese, Aktivierung der Kinase-Kaskade
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.