Learn More
Anisomycin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Anisomycin ist ein Antiprotozoalmittel, das die Proteinsynthese hemmt und eine eingeschränkte Untergruppe von Kinasen aktiviert, die derzeit nur durch p54 und MAP-Kinase identifiziert werden. Es kann als Untersuchungshilfe für zytoplasmatische Signale verwendet werden, die zu nuklearer Signalisierung und Induktion von c-fos und c-jun führen. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Powder |
| Quelle | Streptomyces griseolus |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 10 mg |
| Reinheit (%) | ≥97% |
Sicherheit und Handhabung
- Anisomycin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Anisomycin
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.