missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Anatomische 2616 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Mikrofaser, perforiert
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Einstellbarer Spannbereich
- Doppelter Klettverschluss
- Reflektierendes Material
- Reflektierendes Material
- Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 46 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 2616 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur