missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ampicillin, wasserfrei, 98.24 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ampicillin, wasserfrei |
| Typ | Ampicillin, wasserfrei |
| Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 0.9824 |
| Formelmasse | 371.4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ampicillin, Anhydrous
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur