missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumchlorid, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
28.98 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Plastikflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
Schmelzpunkt | 340.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NH3·HCl |
Merck Index | 15, 506 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate |
IUPAC-Name | Azanium; Chlorid |
Formelmasse | 53.49 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'