Learn More
Ammoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es findet Anwendung in der Lederindustrie zum Färben und Gerben, beim Textildruck und Veredeln von Baumwolle.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es findet Anwendung in der Lederindustrie zum Färben und Gerben, beim Textildruck und Veredeln von Baumwolle.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, flüssigem Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Diethylether und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Silbernitrat und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
Schmelzpunkt | 340°C (sublimation) |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NH4Cl |
Beilstein | 4371014 |
Merck Index | 14,509 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate. |
IUPAC-Name | Azanium; Chlorid |
Formelmasse | 53.49 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke