missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ PHOTOMETER AMMONIAK HI96715
Click to view available options
Bereich:
0 bis 9,99 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares Photometer mit mittlerer Reichweite |
| Genauigkeit | ±0,05 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ammoniak |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Länge (metrisch) | 192 mm |
| Lichtquelle | Leuchtdiode |
| Bereich | 0 bis 9,99 mg/l |
| Auflösung | 0,01 mg/l |
| Gewicht (metrisch) | 0,36 kg |
| Breite (metrisch) | 104 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur