Learn More
Aminomethansulfonsäure, 97%
Beschreibung
Aminomethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Aminomethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (17 g/l) bei 17 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminomethanesulfonic acid |
| Schmelzpunkt | ∼180°C (decomposition) |
| pH | 3.2 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2585 |
| Beilstein | 1811756 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (17g/L) at 17°C |
| Formelmasse | 111.12 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO– Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.