missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminomethansulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Aminomethanesulfonic acid is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminomethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (17 g/l) bei 17 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Bei Raumtemperatur lagern.
Aminomethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (17 g/l) bei 17 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminomethanesulfonic acid |
Schmelzpunkt | ∼180°C (decomposition) |
pH | 3.2 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2585 |
Beilstein | 1811756 |
Formelmasse | 111.12 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'