missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas ohne Kappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Packungsgröße:
180 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 950 ml |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 36 |
| Halsausführung | 53-400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 178 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur