Learn More
Aluminiumoxid, Aerosol, feuerfest, streichfähige Farbe, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Provides protective high temperature Al{2}O{3} coating on ceramic, graphite, or metalAluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint is used as barrier layer between dissimilar materials to prevent reaction and interactions during high temperature. It also acts as a solvent-based paint. It also provides protective high temperature alumina coating on ceramic, graphite and metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Namenshinweis | Aerosol Refractory Brushable Paint |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pasten |
| Menge | 1 kg |
| UN-Nummer | UN1263 |
| Flammpunkt | −4°C (25°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.