missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Aluminum magnesium isopropoxide has been used to study the hydrolysis conditions on the properties of magnesium aluminate spinel powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum magnesium isopropoxide |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 130°C to 142°C (2.0 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1219 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible with water. |
Formelmasse | 550.53 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum magnesium isopropoxide 10% w/v in isopropanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'