missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumkobaltisopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum cobalt isopropoxide |
Siedepunkt | 140°C (0.6 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1219 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Formelmasse | 585.15 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Physikalische Form | Flüssige Suspension |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum cobalt isopropoxide 10% w/v in isopropanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'