missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alumina N, 3 to 6 μm, MP
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ca. 2980°C |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Schmelzpunkt | ca. 2072°C |
| Farbe | White to Light Pink |
| pH | 7.4 |
| Menge | 10 g |
| Verlust bei Trocknung | 3.50% |
| Dichte | 0.8 g/mL |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur