missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANSELL™ AlphaTec™ Nitrile Gloves

Artikelnummer. 17983552
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17983552

Marke: ANSELL™ 37300100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All day comfort at exceptional value with these 0.20 mm thick nitrile gloves.

  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019
Chlorinated No
Anwendungen Industriell
Farbe Green
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Lozenge
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Länge (metrisch) 310 mil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt