missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-270 aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Dünne, doppelwandige Nitrilhandschuhe mit nahtloser 15 Gauge-Einlage aus Nylon
- Leicht und komfortabel
- Hält kleine Wärmemengen zurück und reduziert die Schweißbildung
- Flüssigkeitsdicht
- Die sichere Bündchenform verhindert Hängenbleiben und Juckreiz
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grau |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 7 |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur