missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded and Taped
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3X-Large
Groß
Klein
L/XL
M
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Affixed by the wearer and detachable.
- Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
- A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
- HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
- Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
- Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Attached sock boots with anti-slip PVC sole - Designed to allow soft or protective safety shoes to be worn inside and offer limited resistance to slip
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | 2X-Large |
| Knöchelform | Angesetzte elastische Füßlinge mit rutschfester PVC-Sohle |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastische Doppelmanschetten und dauerhaft angesetzte Chemikalienschutzhandschuhe |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur