missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Fully encapsulated suit designed to be used with the permanently attached MICROCHEM™ AVANT STS V.1 airline regulator.
- Features include air-channel ventilation system
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
- A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
- HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
- Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
- Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Attached socks with elasticated boot overflap - Socks are designed to be worn inside chemical protective boots with the leg overflap worn outside to reduce the potential for chemical ingress
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farbe | Yellow |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, kontaminierte Umgebungen, Chemische Handhabung, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palettieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre, Be- und Entladen von Prozessanlagen |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | Extragroß |
| Knöchelform | Befestigte Socken mit elastischen Stiefelüberwürfen |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Doppelmanschetten, Finger- und Daumenschlaufe |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur