missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die geraute, sandgestrahlte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei nassen und rutschigen Bedingungen
- 13-Gauge-Strick-Baumwollfutter erhöht den Tragekomfort.
- Konform mit den Anforderungen der FDA und der EU für den Umgang mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 und A1:2009, EN 374:2003 Mikroorganismen, REACH-konform |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur