missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 113, Orange
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
DESIGN:
- SMS fabrics are a particularly good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust, and will provide protection from light aerosol mists; as found in some paint spray environments.
- Anti-static suit, used for the stripping, clear up or handling of asbestos, general maintenance, construction and contract cleaning.
- Stitched seams
- Combining strength with particle barrier
SUIT FEATURES:
- 3-piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
- Finger loops
- Anti-static treatment
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 6X-Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic, Fingerschlaufen |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido