missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ AlphaShield 2000+- S2BH+ Einweg-Overall
Beschreibung
- Spunbonbond-Polypropylen mit äußerer atmender Folie mit chemischer Flüssigkeit (EN368 und Blut (ASTM F1670) für besten Schutz
- Stark, dauerhaft und bequem
- Verbesserte Passung durch zweiteiliges Schrittdesign
- Schnelles und einfaches An- und Ablegen im Notfall mit längerem 2-Wege-Reissverschluss
- Vollständig mit Gummizug an derKapuze, den Knöcheln und Handgelenken
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienresistente Männer-Overalls |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?